Motion
CHHJ-6170Y-35 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6170Y-35 215TC

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02490514
N° MFRCHHJ-6170Y-35 215TC
Prix8,491.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6170Y-35 215TC

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02490514
N° MFRCHHJ-6170Y-35 215TC
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
Prix8,491.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6170Y-35 215TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR