Motion
CHHJ-6170Y-25 254TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6170Y-25 254TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-3/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490565
N° MFRCHHJ-6170Y-25 254TC
Prix10,799.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6170Y-25 254TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-3/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-3/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490565
N° MFRCHHJ-6170Y-25 254TC
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
Prix10,799.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6170Y
  • Hauteur du boîtier
    16.89 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6170
  • Couple de sortie maximal
    18138.42310174531
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    21.196 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    3924.05 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    690825026554

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6170Y-25 254TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs