Motion
CHHJ-6195Y-59 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6195Y-59 256TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, taille d’entrée 1-1/2 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 3-5 po/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490715
N° MFRCHHJ-6195Y-59 256TC
Prix20,225.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6195Y-59 256TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, taille d’entrée 1-1/2 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 3-5 po/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490715
N° MFRCHHJ-6195Y-59 256TC
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
Prix20,225.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6195Y
  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6195
  • Couple de sortie maximal
    50994.41557520937
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    256TC
  • Rapport nominal
    59:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Ratio réel
    59:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    25.250 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9687.59 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825033286

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6195Y-59 256TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs