Motion
CHHJ-6175Y-6 284TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6175Y-6 284TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02490733
N° MFRCHHJ-6175Y-6 284TC
Prix11,285.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6175Y-6 284TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02490733
N° MFRCHHJ-6175Y-6 284TC
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
Prix11,285.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6175
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    284TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6175Y-6 284TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR