Motion
CHHJ-616HY-8 284TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-616HY-8 284TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02490735
N° MFRCHHJ-616HY-8 284TC
Price$9,856.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-616HY-8 284TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02490735
N° MFRCHHJ-616HY-8 284TC
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
Price$9,856.77/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    616HY
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    284TC
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Details

  • Ratio réel
    8:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-616HY-8 284TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs