Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po à 11 po
- Taille du tuyau1/2 po
- Taille de l’entrée0.250 po
- Longueur totale7.2 po
- Taille du tampon7.00 po
- Poids de l’outil4.1 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge30.00 pcm
- Entrée d'air1/4 po
- débit38 pcm
- Type de ponceuse à disqueVertical
- Type d’échappementCôté
- Vitesse libre6000 tr/min
- Style d'accélérateur de poignéeLevier et pouce
- Puissance1 HP
- ComprendClés pour broche
- Vitesse maximale6000 tr/min
- StyleLevier d'accélérateur