Motion
0075 D 010 MARCHE

HYDAC CORP
0075 D 010 ON

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI02494810
N° MFR0075 D 010 ON
Prix185.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0075 D 010 ON

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI02494810
N° MFR0075 D 010 ON

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    26 mm | 1.024 po
  • Longueur
    169 mm | 6.7 po
  • Diamètre extérieur
    57 mm | 2.2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les éléments du filtre Optimicron ont été optimisés en ce qui concerne la performance de filtration et l’efficacité énergétique. Ces éléments offrent la meilleure optimisation de l’efficacité de séparation, de la durée de vie et de la pression différentielle par rapport au débit.
  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0075 D 010 MARCHE
  • Géométrie de pli HELIOS unique – optimise la zone du support ouverte pour le flux afin de calmer le flux dans les zones entre les plis, réduisant ainsi le P
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure assurent un débit optimisé sur les plis du filtre et aident à minimiser les pertes de pression
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure aident également à répartir uniformément les contraintes d’incidence du liquide dans les directions axiale et radiale, augmentant ainsi la résistance aux déchirures

Vous pourriez également aimer