Motion
100LQ
Graisse polyvalente, à usage général, solvant aliphatique à base d’hydrocarbures, huile de pétrole naphténique épaisse, heptane, huile naphténique hautement raffinée, lithium, méthylcyclohexane, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 2 , 14 oz, boîte d’aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02494868
N° MFR100LQ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente, à usage général, solvant aliphatique à base d’hydrocarbures, huile de pétrole naphténique épaisse, heptane, huile naphténique hautement raffinée, lithium, méthylcyclohexane, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 2 , 14 oz, boîte d’aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02494868
N° MFR100LQ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Solvant d’hydrocarbures aliphatiques, huile de pétrole naphténique épaisse, heptane, huile naphténique hautement raffinée, lithium, méthylcyclohexane, oxyde de zinc
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261
  • Plage de température
    +20 à +275 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
SC0100LQ0 LITHIUM BLANC FG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif