Spécifications
Dimensions
- Couple continu2673 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1.0000 po
- Hauteur totale3.87 po
- Longueur totale7.45 po
- Largeur totale5.27 po
- Poids13.30 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu57 L/min
- Déplacement231 cc/rév
- Pression intermittente138 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.243 tr/min
- Débit maximum15 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1450 psi
- Régime maximum continu1021 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointJoint à lèvres simple
- SérieSérie H
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 101-2403
- Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité