Motion
1890 14M 40
Courroie HTD - 14M, pas : 14 mm, longueur hors tout 1890 mm, largeur : 40 mm, dent : 135
N° D’ARTICLE MI02496014
N° MFR1890 14M 40
Prix357.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 14M, pas : 14 mm, longueur hors tout 1890 mm, largeur : 40 mm, dent : 135
N° D’ARTICLE MI02496014
N° MFR1890 14M 40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix357.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1890 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1890 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201737435
  • Matériel
    Fibre de verre, caoutchouc, nylon
  • Nombre de Dents  
    135
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201737435

Aperçu

Description du fabricant
1890-14M-40 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer