Motion
FA2003
Poulie tendeur à courroie plate - 5/8 po de largeur de courroie, diamètre de 17 mm
N° D’ARTICLE MI02496918
N° MFRFA2003
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie plate - 5/8 po de largeur de courroie, diamètre de 17 mm
N° D’ARTICLE MI02496918
N° MFRFA2003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    5/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9400 po
  • Poids
    0.2421 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662345004893
  • Type de roulement
    6203-2RS
  • CUP_NON
    662345004893

Aperçu

Description du fabricant
FA-2003 INFÉRIEUR