Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Global Largeur0.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSR 340-1 BRG
- Caractéristiques et avantages• Géométrie à rainure profonde à rangée unique pour supporter les charges radiales et axiales • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous les charges lourdes • Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur • Roulements à billes en acier de qualité roulement durci pour une résistance à l’usure optimale • Structure de roulement inLight pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
- Description longueLe SR 340-1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 1.1875 po, une largeur de 0.3750 po, une conception droite et un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantSR 340-1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON883680553796
Aperçu
- Géométrie à rainure profonde à une rangée pour supporter les charges radiales et axiales
- Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes
- Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
- Roulements à billes en acier de qualité à roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure
- inLight dans la structure de roulement pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes