Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.4375 à 4.1875 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale4.4063 po
- Longueur totale5.0000 po
- Poids1.48 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1470 lbf
- SérieMarathon®
- CUP_NON097741094078