Motion
SPB104SSR

MRC (SKF)
SPB104SSR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02498342
N° MFRSPB104SSR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
SPB104SSR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02498342
N° MFRSPB104SSR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.2500 à 5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    5.5625 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    2.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741094108

Aperçu

Description du fabricant
SPB104SSR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer