Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Poids3 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceTrès robuste
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieS2F
- Normes respectéesApprouvé par l’USDA
- Type de roulementBalle
- CUP_NON097741093972