Motion
S4F104SSR

MRC (SKF)
S4F104SSR

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage très intensif, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02498356
N° MFRS4F104SSR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
S4F104SSR

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage très intensif, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02498356
N° MFRS4F104SSR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-21/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.2500 po
  • Poids
    4.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Très robuste
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    S4F
  • Normes respectées
    Approuvé par l’USDA
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    097741094023

Aperçu

Description du fabricant
S4F104SSR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer