Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/32 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
- Poids5.2 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceTrès robuste
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5550 lbf
- Capacité de charge statique radiale4270 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieS4F
- Normes respectéesApprouvé par l’USDA
- Type de roulementBalle
- CUP_NON097741094061