Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale27 mm
- Longueur totale3.0000 po
- Poids1.39 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2670 lbf
- Capacité de charge statique radiale1750 lbf
- SérieMarathon®
- CUP_NON097741094160