Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.2500 po
- Longueur totale3.8750 po
- Poids2.62 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3660 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- SérieMarathon®
- CUP_NON097741094177