Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur640 mm
- Largeur totale20 mm
- Diamètre de l’arbre600 mm
- Poids8.97 lb
Details
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles406000;4060022;406003;4060044;4060088;406009
- Manchons d’usure compatibles87777;87861;89997
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd
- Type de conceptionHDL
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311352918
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortPorte-jarretelles et ressort à doigt
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
Aperçu
Description du fabricant
JOINT EN NITRILE 600X640X20 HDL R
- Les joints HDL sont des joints d’arbre radiaux à boîtier métallique de première qualité pour les applications lubrifiées à l’huile
- Spécialement conçu pour les conditions de fonctionnement difficiles, les températures, un épuisement considérable et/ou un mauvais alignement