Motion
200H COTT QUEST X 10 pi

PEER CHAIN
200H COTT QUEST X 10 ft

Quest™ Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 200 / 2-1/2 po, fendue, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02503230
N° MFR200H COTT QUEST X 10 ft
Prix602.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
200H COTT QUEST X 10 ft

Quest™ Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 200 / 2-1/2 po, fendue, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02503230
N° MFR200H COTT QUEST X 10 ft
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
Prix602.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Hauteur de la plaque
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Résistance à la traction
    113758 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    7920
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
200 QUÊTE DE TREILLIS LOURD X 10 PI
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.