Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-16
- Poids du tuyau68.00 lb/pi
- Longueur200.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.31 po
- Épaisseur du mur0.1565 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesE, 265 P, Z, inserts cannelés, à action rapide ou à tige longue, déconnexion rapide
- ConstructionSpirale 2 plis
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurChlorure de polyvinyle (PVC)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH27516RD-200R
- Numéro CUP du fabricant639789262646
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H275
- Normes respectéesSAE J517
- Matériau du tubePVC
- Applications typiquesUsage général, basse pression, air et eau.
- CUP_NON639789262646
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité