Motion
3MM9311WI DUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9311WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 55 mm diamètre d’alésage, 80 mm diamètre extérieur 13 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02504032
N° MFR3MM9311WI DUL
Prix2,497.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9311WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 55 mm diamètre d’alésage, 80 mm diamètre extérieur 13 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02504032
N° MFR3MM9311WI DUL
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
Prix2,497.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9311WI DUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796224513
  • Rpm max.
    14900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 lbf
  • Série
    3MM9300WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796224513

Aperçu

Description du fabricant
3MM9311WI DUL