Motion
NS1000-20T  1-1/2IN  1KW PA

REXNORD INC
NS1000-20T 1-1/2IN 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents de 20 , diamètre de pas de 162.41 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02504376
N° MFRNS1000-20T 1-1/2IN 1KW PA
Prix122.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1000-20T 1-1/2IN 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents de 20 , diamètre de pas de 162.41 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02504376
N° MFRNS1000-20T 1-1/2IN 1KW PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    163.1 mm
  • Pas Diamètre  
    162.41 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dent
    15 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Matériel
    Élastomère thermoplastique
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de pignon
    Pignon usiné non fendu
  • CUP_NON
    793699486759

Aperçu

Description du fabricant
899.09.31 SSW1000-20T 1-1/2 kW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues