Motion
23038CAG3MKE4C3TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23038CAG3MKE4C3TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02504590
N° MFR23038CAG3MKE4C3TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23038CAG3MKE4C3TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02504590
N° MFR23038CAG3MKE4C3TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Outside Diameter  
    290 mm
  • Overall Width  
    75 mm

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176634727
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176634727

Aperçu

Description du fabricant
23038CAG3MKE4C3 TL3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté