Motion
23156CAG3MKE4C5TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23156CAG3MKE4C5TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 146 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C5
N° D’ARTICLE MI02504613
N° MFR23156CAG3MKE4C5TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23156CAG3MKE4C5TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 146 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C5
N° D’ARTICLE MI02504613
N° MFR23156CAG3MKE4C5TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    146 mm
  • Poids
    205.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C5
  • Numéro CUP du fabricant
    029176635014
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176635014

Aperçu

Description du fabricant
23156CAG3MKE4C5 TL3 BRG