Motion
5H80P-1 75MM PILOTE

NEXEN GROUP
5H80P-1 75MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 75 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini sans rainure de clavette, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505803
N° MFR5H80P-1 75MM PILOT
Prix9,200.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H80P-1 75MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 75 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini sans rainure de clavette, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505803
N° MFR5H80P-1 75MM PILOT
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
Prix9,200.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Inertie du variateur
    1016.73 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à air métrique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Serrer jusqu'à 4080 Nm à 5.5 bars. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 75 mm. Engagements positifs dans des positions aléatoires. Comprend des roulements à billes scellés. La conception du montage pilote permet le montage d’une poulie ou d’un pignon. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    43.377 cm3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.362
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    1017 N-m
  • Modèle
    5H80P
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    244
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    214.84 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284174411

Aperçu

Description du fabricant
911702 5H80P-1 75MM BŒUF, PILOTE, MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté