Motion
5H50P-1 1.750 PILOTE SPCL

NEXEN GROUP
5H50P-1 1.750 PILOT SPCL

Embrayage à dents – Alésage de 1.7500 po, monté sur arbre, pneumatique/ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, droit, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505922
N° MFR5H50P-1 1.750 PILOT SPCL
Prix2,747.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H50P-1 1.750 PILOT SPCL

Embrayage à dents – Alésage de 1.7500 po, monté sur arbre, pneumatique/ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, droit, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505922
N° MFR5H50P-1 1.750 PILOT SPCL
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
Prix2,747.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Inertie du variateur
    42.83 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T, 100/19T
  • Taille du pilote
    4.500 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Volume de la chambre à air
    0.994 po3
  • Type d’alésage
    Droit
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    662284197588
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Capacité de couple statique maximale
    7060 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    1770 po
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    152
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.312-18 trous @ 90° sur A 5.250 po C.-B.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    12.19 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284197588

Aperçu

Description du fabricant
910351 5H50P-1 1.750 BÂTI, PILOTE, LCS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté