Motion
5H45P-E  1.375 PILOTE SPCL

NEXEN GROUP
5H45P-E 1.375 PILOT SPCL

Embrayage à dents - 1.3750 po de diamètre, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505958
N° MFR5H45P-E 1.375 PILOT SPCL
Prix2,705.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H45P-E 1.375 PILOT SPCL

Embrayage à dents - 1.3750 po de diamètre, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505958
N° MFR5H45P-E 1.375 PILOT SPCL
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
Prix2,705.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.28°
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Inertie du variateur
    29.03 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Diamètre du pilote
    4.1250 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enclenché par air, alésage droit, montage pilote, fermé, embrayage à dent. Protection contre l’eau/norme NEMA 1.26.5 (IP54). Couple instantané jusqu’à 12,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu'à to1,650 tr/min. Six diamètres d'alésage allant de 0.875 à 1.938 pouces. Engagements positifs dans des positions aléatoires. Utilisez des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne pour s’adapter au désalignement, les modèles 6 offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    0.763 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.104
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    1230 po
  • Modèle
    5H45P-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    137
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 trous à 90° sur une cuve de 4.750 pouces et 6, 0.312-18 trous à 90° sur une cuve de 4.750 pouces.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    10.01 lb/po2
  • CUP_NON
    662284210805

Aperçu

Description du fabricant
913084 5H45P-E 1.375 BÂTI, PILOTE, LCS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté