Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.28°
- Diamètre à l’alésage1.3125 po
- Inertie du variateur35.59 lb-po2
- Taille minimale du pignon40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
- Diamètre du pilote4.1250 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids18.00 lb
Details
- Détails supplémentairesEnclenché par air, alésage droit, montage pilote, positionnement, embrayage à dents. Couple instantané jusqu’à 32,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. 13 Tailles d’alésage allant de 0.875 à 2.938 pouces. Engagements positifs pour un positionnement et un enregistrement précis. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne afin de s’adapter au désalignement. 8 Les modèles offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage Thru-Shaft utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
- Volume de la chambre à air0.763 po3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3000 tr/min
- Pression d’engagement minimale20 psi
- Capacité de couple statique min.1230 po
- Modèle5H45PSP
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement1 @ 360°
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 4.750 pouces avant J.-C.
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre12.43 lb/po2
- CUP_NON662284203319
Aperçu
Description du fabricant
912418 5H45PSP-1 1.312 ORE, PILOTE, SPL
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature