Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.28°
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Inertie du variateur25.97 lb-po2
- Taille minimale du pignon40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
- Diamètre du pilote4.1250 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids17.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayage pneumatique, alésage droit, montage pilote, embrayages à dents. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Cet appareil est doté d’un micro-interrupteur pour détecter l’engagement.
- Volume de la chambre à air0.763 po3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Facteur de réponse de l'embrayage0.104
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3000 tr/min
- Pression d’engagement minimale20 psi
- Capacité de couple statique min.1230 po
- Modèle5H45P
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement137
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 4.750 pouces avant J.-C.
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre8.92 lb/po2
- CUP_NON662284252072
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation