Motion
S-1000 1.625 SPCL AVEC ADAPTATEUR

NEXEN GROUP
S-1000 1.625 SPCL W/ADAPTER

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02505999
N° MFRS-1000 1.625 SPCL W/ADAPTER
Prix3,810.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-1000 1.625 SPCL W/ADAPTER

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02505999
N° MFRS-1000 1.625 SPCL W/ADAPTER
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
Prix3,810.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre total
    11.88 po
  • Longueur totale
    4.03 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    3066 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    10.707 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.847 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    50.3 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    200000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    45.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.398
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    828200
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.00 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    3450 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-1000
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    825500 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    282.24 lb/po2
  • CUP_NON
    662284241700

Aperçu

Description du fabricant
828104 S-1000 1.625 BORE, SPCL
  • Remplace les freins de moteur de vibrateur Warner sur les machines à blocs de béton Besser V3-R et V3-12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté