Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.38°
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Inertie du variateur5.14 lb-po2
- Taille du port1/8 NPT
- Poids9.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEnclenché par air, alésage droit, pignon intégral, embrayage à dents. Capacité de couple jusqu’à 3500 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 4000 tr/min. 3 Tailles d’alésage allant de 0.625 à 1.250 pouces. Engagement positif sans glissement. Fonctionnement bidirectionnel. Couple réglable en fonction de la pression d’air. Fonctionnement à pression d’air statique. Petite durabilité légère. Tuyau de 5 po ou 8.25 po inclus. 3 Les modèles offrent une flexibilité de conception : 1 conception de pignon simple intégral et 2 conceptions de pignon double/simple intégral. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
- Volume de la chambre à air0.439 po3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Facteur de réponse de l'embrayage0.060
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduitePignon à double rangée 50/20T
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3700 tr/min
- Pression d’engagement minimale20 psi
- Capacité de couple statique min.450 po
- Modèle5H30S
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement91
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre1.26 lb/po2
- CUP_NON662284199551
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation