Motion
SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N

NEXEN GROUP
SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N

Frein à servomoteur pneumatique - série SBP07 , actionné par ressort, retour d’air, diamètre d’arbre d’entrée de 35 mm, diamètre d’arbre de sortie de 35 mm, maximum de 5000 tr/min, finition peinture acrylique noire, taille 7
N° D’ARTICLE MI02506172
N° MFRSBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N
Prix4,421.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N

Frein à servomoteur pneumatique - série SBP07 , actionné par ressort, retour d’air, diamètre d’arbre d’entrée de 35 mm, diamètre d’arbre de sortie de 35 mm, maximum de 5000 tr/min, finition peinture acrylique noire, taille 7
N° D’ARTICLE MI02506172
N° MFRSBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N
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
Prix4,421.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du frein
    7
  • Cercle de boulon d’entrée
    200 mm
  • Diamètre de l’alésage d’entrée
    35 mm
  • Diamètre extérieur du pilote d’entrée
    4.500 po
  • Cercle de boulon de sortie
    200 mm
  • Diamètre extérieur du pilote de sortie
    4.500 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    35 mm
  • Longueur de l’arbre de sortie
    79 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Actionnement
    Printemps
  • Détails supplémentaires
    Comprend une soupape d’échappement rapide pour une meilleure réponse à l’engagement.
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    85 ms
  • Temps approximatif de réponse à la libération
    145 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de couplage
    Pas de couplage, de vis de fixation et de rainure de clavette
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Type de cadre
    CEI
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Configuration de montage
    Bride carrée
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    112 N
  • Évaluations
    IP67, CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    964650
  • Type de retour
    Air
  • Série
    SBP07
  • Inertie de l’arbre
    34.40 kg/cm2
  • Capacité de couple statique
    125 N-m
  • Raideur de torsion
    54772 N-m/rad
  • CUP_NON
    662284251914

Aperçu

Description du fabricant
965005-SERVO FREIN, ALÉSAGE 35 MM
  • Ressort engagé
  • Zéro claquement
  • Faible inertie
  • 20-50 % plus de couple que la concurrence

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon