Motion
XTB-14 1.625 CW

NEXEN GROUP
XTB-14 1.625 CW

XTB14 Frein de commande de tension - Conception ouverte, embrayé par l’air, sans dégagement, type de diamètre droit, 1.6250 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02506266
N° MFRXTB-14 1.625 CW
Prix3,078.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
XTB-14 1.625 CW

XTB14 Frein de commande de tension - Conception ouverte, embrayé par l’air, sans dégagement, type de diamètre droit, 1.6250 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02506266
N° MFRXTB-14 1.625 CW
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
Prix3,078.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Épaisseur du disque
    2.06 po
  • Couple dynamique maximal standard
    9086 po
  • Diamètre total
    20.75 po
  • Longueur totale
    9.06 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    80.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein de contrôle de tension à refroidissement par air robuste XTB 14 , avec une capacité thermique allant jusqu’à 23.3 hp. La contre-rotation du disque réduit la performance thermique de 10 % pour 0 - 500 tr/min et de 25 % au-dessus de 500 tr/min. Achetez le disque, les étriers, les façades et la protection séparément.
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série de freins
    XTB14
  • Étriers
    835451
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Amélioration du refroidissement
    835175
  • Direction de la rotation
    Dans le sens horaire
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/Aucun
  • Trousse de revêtement
    835643 (coefficient ultra faible), 835471 (coefficient faible), 835631 (poussière faible)
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    835448
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    23.30 hp
  • Couple dynamique max. bas
    4809 po
  • Pression maximale
    85 psi
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Libérer
    Aucun
  • Inertie de l’arbre
    1045.44 lb/po2
  • Coefficient de couple faible Cal. 80 lb/po2
    687 po
  • Étrier à faible coefficient de couple 1 lb/po2
    9 po
  • Étrier à coef standard à couple de serrage 80 lb/po2
    1298 po
  • Étrier de coef étranglé à couple 1 lb/po2
    16 po
  • CUP_NON
    662284207270

Aperçu

Description du fabricant
835421 XTB-14 MOYEU DE ROTOR, 1.625, CW CLUTC
  • Les freins de contrôle de tension multi-étriers XTB maximisent la dissipation de chaleur en le déviant des composants du frein du rotor
  • Ailettes sur le moyeu du rotor, l’arrière et les étriers pour projeter la chaleur dissipée dans l’espace, et non dans le frein
  • La conception de l’ailette attire également l’air plus frais autour et au-dessus du frein
  • Capacité thermique jusqu’à 60 chevaux avec un rotor double

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté