Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage27.60 hp
- Inertie du variateur61.60 lb-po2
- Taille du cadre213TC, 215TC
- Dissipation thermique continue maximale0.44 hp
- Diamètre total10.38 po
- Longueur totale9.04 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids96.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes embrayages à bride FMCE sont excellents dans les environnements hostiles et sales où seul un embrayage est requis. La conception entièrement fermée fonctionne parfaitement dans les zones où la saleté, la poussière, l’humidité ou d’autres contaminants interfèrent.
- Durée de vie approximative de l'embrayage1050 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et 1 inox
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée4.657 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve3.109 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage30.63 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Facteur de réponse de l'embrayage0.151
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionFermé
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleFMCE-1375
- Configuration de montageMontage sur bride/pied
- Capacité de charge suspendue350 lb
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre70.00 lb/po2
- CUP_NON662284239554
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation