Motion
844002
Fût de frein - À utiliser avec les freins de la série 4K , arbre droit, 1.6250 po d’alésage, 5500 tr/min, inertie de l’arbre 9.79 lb-po2, fini fonte nue
N° D’ARTICLE MI02506365
N° MFR844002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût de frein - À utiliser avec les freins de la série 4K , arbre droit, 1.6250 po d’alésage, 5500 tr/min, inertie de l’arbre 9.79 lb-po2, fini fonte nue
N° D’ARTICLE MI02506365
N° MFR844002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    1.6250 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    70000 pi-lb
  • Finition
    Fonte nue
  • À utiliser avec la série
    Freins série 4K
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    9.79 lb/po2
  • CUP_NON
    662284242011

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE FREIN 844002 K, 1.625

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon