Motion
910485
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H60P , les embrayages de la série 5H60P , les limiteurs de couple de la série TL60 , le verrouillage interne du cône n° 3030, l’alésage 0.9375 - 3.0000 , la rigidité Torsional 160653 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI02506443
N° MFR910485
Prix5,611.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H60P , les embrayages de la série 5H60P , les limiteurs de couple de la série TL60 , le verrouillage interne du cône n° 3030, l’alésage 0.9375 - 3.0000 , la rigidité Torsional 160653 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI02506443
N° MFR910485
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
Prix5,611.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 - 3.0000 po
  • Taille de l’alésage
    0.9375 - 3.0000 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3.0 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.177 po
  • Flotteur Axia maximum
    0.240 po
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Insertion de douilles internes pour les applications d’extrémités aveugles. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Style d’alésage
    Serrure conique interne n° 3030
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Embrayages série 4H60P , embrayages série 5H60P , limiteurs de couple série TL60
  • Trousses
    910483 (paquet de disques doubles Flex)
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Rigidité torsionnelle
    160653 po-lb/deg
  • CUP_NON
    662284230193

Aperçu

Description du fabricant
910485 4/5H60,TL60 ACCOUPLEMENT, FLEXIBLE DOUBLE,R
  • Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon