Motion
BCB-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD S

NEXEN GROUP
BCB-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD S

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, BCB
N° D’ARTICLE MI02506463
N° MFRBCB-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD S
Prix1,550.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BCB-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD S

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, BCB
N° D’ARTICLE MI02506463
N° MFRBCB-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD S
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
Prix1,550.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.625 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    4.00 hp
  • Inertie du variateur
    1.70 lbin2
  • Longueur
    3.62 po
  • Diamètre extérieur
    4.25 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/Air
  • Durée de vie approximative des freins
    33 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    33 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.26 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.402 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    4.00 hp
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    1.26 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.402 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Frein d'embrayage monté sur arbre
  • Arrangement de conduite
    1-A, 3.00 dans la poulie de DP
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284203159
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.13 hp
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.13 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    80 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    80 po-lb
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Restrictions
    Doit être monté sur l’arbre entraîné
  • Série
    BCB
  • Inertie de l’arbre
    0.86 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284203159

Aperçu

Description du fabricant
826021 BCB-275 0.625,1'A' GRV,03.00
  • Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage

Les clients ont également acheté