Motion
FMBES-875CC  100 PO LB

NEXEN GROUP
FMBES-875CC 100 IN LBS

FMBES-875 Frein à bride - Ressort/air, 0.875 po de diamètre, 3600 tr/min max., 1/8 NPT port, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02506575
N° MFRFMBES-875CC 100 IN LBS
Prix2,539.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMBES-875CC 100 IN LBS

FMBES-875 Frein à bride - Ressort/air, 0.875 po de diamètre, 3600 tr/min max., 1/8 NPT port, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02506575
N° MFRFMBES-875CC 100 IN LBS
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
Votre prix2,539.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.875 po
  • Taille du cadre
    143TC, 145TC
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    27.00 lb

Détails

  • Durée de vie approximative des freins
    160 hp/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    78.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    15.2 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Série de freins
    Série FMBES
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    827302
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Type de cadre
    NEMA
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.30 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Couple de freinage statique min.
    100 po
  • Pression de relâchement minimum
    40 psi
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    170 lb
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur bride
  • Évaluations
    NEMA 1.26.55 (machines étanches), CE, RoHS
  • Trousses de reconstruction
    827301
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inertie de l’arbre
    12960.00 lb/po2

Aperçu

Description du fabricant
827343 FMBES-875CC 100 PO
  • Ressort engagé pour maintenir l’alimentation hors tension
  • Autoréglage pour l’usure du matériau de friction
  • Élimine complètement la nécessité de fermer pour des ajustements périodiques
  • Aucune exigence spéciale ou pièce supplémentaire pour les applications à montage vertical
  • Libéré à l’air, capacité de dissipateur thermique supérieure pour une performance plus fiable de la glacière
  • Idéal pour les applications à cycle élevé
  • Scellé pour la protection contre l’eau conformément à la norme NEMA 1.26.55 (IP54)
  • Plaqué nickel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon