Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage28.00 hp
- Inertie du variateur61.60 lbin2
- Taille du cadre213TC, 215TC
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.375 po
- Diamètre de l’arbre de sortie1.375 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids92.00 lb
Détails
- ActionnementAir/Air
- Durée de vie approximative des freins1225 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage1225 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée7.747 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve5.802 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein28.00 hp
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée4.657 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve3.109 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.44 hp hp
- Capacité combinée du dissipateur thermique36200 pi-lb
- Facteur Cv0.12
- FinitionOxyde noir
- Alimentation d’entrée115 VCA 50/60 Hz à 2.5 Watts
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284241663
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal1200 po
- Couple d'embrayage statique maximal1050 po-lb
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue350 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- RestrictionsLes arbres de sortie à clé verrouillables ne peuvent être insérés que dans les réducteurs et ne sont pas destinés à un montage sur poulie ou accouplement
- SérieFMCBE
- Inertie de l’arbre70.00 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284241663
Aperçu
- Fermé, à prise d’air, freins d’embrayage avec arbre d’entrée et pieds en option
- Caractéristique de clé de verrouillage, soupape de commande intégrée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation