Motion
822711
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-1200, la façade de frein à coefficient élevé, le code de couleur de la bordure de face de frein violet, la durée de vie de face de frein 6550 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506639
N° MFR822711
Prix613.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-1200, la façade de frein à coefficient élevé, le code de couleur de la bordure de face de frein violet, la durée de vie de face de frein 6550 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506639
N° MFR822711
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
Votre prix613.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative des freins
    6550 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    58.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • À utiliser avec la série
    Freins de série S, freins de série SSE, freins de série T, freins de série TSE-1200
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284251044

Aperçu

Description du fabricant
822711 TSE-1200 TROUSSE DE REVÊTEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon