Motion
950070
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série F-450, revêtement de coefficient standard, code de couleur de bord rouge, durée de vie de face de 172 kW/h
N° D’ARTICLE MI02506743
N° MFR950070
Prix242.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série F-450, revêtement de coefficient standard, code de couleur de bord rouge, durée de vie de face de 172 kW/h
N° D’ARTICLE MI02506743
N° MFR950070
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
Prix242.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    172 kW/h
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    77.0 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série F-450
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    F-450 métrique
  • CUP_NON
    662284185189

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE REVÊTEMENT 950070 F-450, MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté