Spécifications
Dimensions
- Poids0.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations. Commandez une trousse pour la section de frein et une trousse pour la section d’embrayage.
- Durée de vie approximative des freins465 hp/h
- Durée de vie approximative de l'embrayage465 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein23.5 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage23.45 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein série FMCB-7-38 , embrayage/frein série FMCBE-1125
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesTrousses
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCBE-1125 et FMCB-7-38
- CUP_NON662284182713
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation