Motion
801360
Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBE
N° D’ARTICLE MI02506832
N° MFR801360
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBE
N° D’ARTICLE MI02506832
N° MFR801360
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    2.80 kW
  • Taille du cadre
    D71C
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    14 mm
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    14 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/Air
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    17.040 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    10.590 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    2.80 kW
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    17.040 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    10.590 cm3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.08 kW hp
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284245531
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    10 N-m
  • Couple d'embrayage statique maximal
    10 N-m
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    32 kg
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCBE
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284245531

Aperçu

Description du fabricant
801360 FMCBE-70-14 14 MM
  • Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon