Motion
S-800 50MM LOCO

NEXEN GROUP
S-800 50MM LOCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de diamètre droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02506863
N° MFRS-800 50MM LOCO
Prix2,140.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-800 50MM LOCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de diamètre droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02506863
N° MFRS-800 50MM LOCO
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
Prix2,140.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.39°
  • Gamme de tailles d’alésage
    50 mm
  • Diamètre total
    9.00 po
  • Longueur totale
    3.63 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    1370 kW/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    70 ms
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    85.098 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    28.251 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    198 cm2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    170000 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    20.90 kW
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    826300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.60 kW
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    118 N-m
  • Modèle
    S-800
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    823400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    335.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284233699

Aperçu

Description du fabricant
828019 S-800 50 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon