Motion
828114
Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de diamètre droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02506867
N° MFR828114
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type de diamètre droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02506867
N° MFR828114
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    60 mm
  • Diamètre total
    11.88 po
  • Longueur totale
    4.03 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    3430 kW/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    70 ms
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    175.456 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    30.267 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    324 cm2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    271000 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    33.60 kW
  • Facteur de réponse du frein
    0.398
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    828200
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 kW
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    252 N-m
  • Modèle
    S-1000
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    825500 (support de goupille de serrage)
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    826.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284231992

Aperçu

Description du fabricant
828114 S-1000 60 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon