Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.36°
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage27.60 hp
- Dissipation thermique continue maximale1.00 hp
- Diamètre total8.06 po
- Longueur totale7.31 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids42.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesCouple statique jusqu'à 1365 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 2600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 1 hp, alésages jusqu'à 1.625 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires.Cette unité a des roulements blindés.
- Durée de vie approximative de l'embrayage2043 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée2.000 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.644 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageVert
- Zone efficace face à l'embrayage30.63 po2
- Type de face d'embrayageFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage110000 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.119
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduitePelle 2/B6.80
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleM-800
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre63.28 lb/po2
- CUP_NON662284156585
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire