Motion
MIU-1125 NI PLAQUÉ

NEXEN GROUP
MIU-1125 NI PLATED

Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM 1125 , arbre droit, arbre de sortie 1.1250 po, 1800 tr/min, capacité de charge suspendue 570 lb, inertie de l’arbre 0.34 lb-po2, finition plaquée nickel, taille de cadre 182TC et 184TC
N° D’ARTICLE MI02508239
N° MFRMIU-1125 NI PLATED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
MIU-1125 NI PLATED

Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM 1125 , arbre droit, arbre de sortie 1.1250 po, 1800 tr/min, capacité de charge suspendue 570 lb, inertie de l’arbre 0.34 lb-po2, finition plaquée nickel, taille de cadre 182TC et 184TC
N° D’ARTICLE MI02508239
N° MFRMIU-1125 NI PLATED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC et 184TC
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.125 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Poids
    13.00 lb

Details

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Série FM 1125
  • Trousses
    937100 (trousse de réparation pour face en C NEMA)
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    570 lb
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.34 lb/po2
  • CUP_NON
    662284180825

Aperçu

Description du fabricant
935041 MIU-1125 NI PLAQUÉ

Les clients ont également acheté