Motion
803352
Capteur - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage latéral, plage de température de 0 à 200 °F, capteur de jauge de contrainte
N° D’ARTICLE MI02508396
N° MFR803352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage latéral, plage de température de 0 à 200 °F, capteur de jauge de contrainte
N° D’ARTICLE MI02508396
N° MFR803352

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    16 pi
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284243926
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Sorties
    250/500 mV
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    CE
  • Type de capteur
    Jauge de contrainte
  • Série
    SW
  • Plage de température
    0 à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE TENSION 803352 , SW, 50
  • Le capteur latéral se monte sur le cadre latéral de la machine et offre une détection de tension très précise
  • Plage de charge - 200 lb

Les clients ont également acheté